Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412,  Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412,  Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412,  Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E)

Für thermoplastische Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.