WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z

WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Ausführung: Mit Flansch
  • Kopfform: Linsenkopf mit Bund

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
422225 10
2,5 mm 10 mm 5 mm 1,92 mm
2000 St.
422225 8
2,5 mm 8 mm 5 mm 1,92 mm
2000 St.
42223 6
3 mm 6 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42223 8
3 mm 8 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42223 12
3 mm 12 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
42223 16
3 mm 16 mm 6 mm 2,22 mm
2000 St.
422235 10
3,5 mm 10 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
422235 16
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
422235 8
3,5 mm 8 mm 7 mm 2,52 mm
2000 St.
42224 10
4 mm 10 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42224 12
4 mm 12 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42224 16
4 mm 16 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42224 35
4 mm 35 mm 8 mm 2,62 mm
1000 St.
42224 8
4 mm 8 mm 8 mm 2,62 mm
2000 St.
42225 10
5 mm 10 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42225 12
5 mm 12 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42225 14
5 mm 14 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42225 16
5 mm 16 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
42225 20
5 mm 20 mm 10 mm 3,35 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.