Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment 1.925-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kopflochgebohrt mit Abdeckkappen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Sortiment mit 1925 Teilen
- 200 Spanplattenschrauben 4,5 x 25 mm
- 150 Spanplattenschrauben 4,5 x 30 mm
- Je 100 Spanplattenschrauben 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 Spanplattenschrauben 4,5 x 50 mm
- 400 Abdeckkappen weiß
- 200 Abdeckkappen braun
- 200 Abdeckkappen dunkelbraun
- 200 Abdeckkappen hellbraun
- 200 Abdeckkappen schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!