Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseilklemmstopper Edelstahl A4
1-teilig mit Gewindestift ISO 4026
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Dauerhaftes Spannen von Drahtseilen
Durch die hohe Klemmkraft des Drahtseilklemmstoppers
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!