Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die Verarbeitung der Drahtseilkelmme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen.
Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19!
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!