Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 1
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 2
Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Für die Verarbeitung der Drahtseilkelmme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen.

Hinweis

Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19!



Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.