Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseilklemme Duplex Edelstahl A4, mit zwei Schrauben zur Fixierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zweifache Fixierung des Drahtseils
- Für die Verarbeitung der Klemme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen
- Nicht für Drahtseil 1x19 geeignet
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!