Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WLAN Bridge CFW3100
WLAN Bridge CFW3100 - 1
WLAN Bridge CFW3100 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WLAN Bridge CFW3100

Damit lässt sich auch von unterwegs die Tür ver- und entriegeln
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
  • Einfache Montage

  • Verbindet den Türantrieb mit dem Internet

  • Integration in das Heimnetzwerk

  • Nutzung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home möglich

  • Prüfung der Zutrittshistorie auch von unterwegs möglich
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.



Es kann max. ein Türantrieb CFA3100 angelernt werden.



Anforderungen:


  • IEEE 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerk (2,4 GHz)

  • Internetverbindung

  • Freie Steckdose (230V), max. 5 Meter Abstand zum Türschlossantrieb


Nicht kompatibel mit FCA3000.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten