Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WLAN Bridge CFW3100
Damit lässt sich auch von unterwegs die Tür ver- und entriegeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage
- Verbindet den Türantrieb mit dem Internet
- Integration in das Heimnetzwerk
- Nutzung von Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home möglich
- Prüfung der Zutrittshistorie auch von unterwegs möglich
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es kann max. ein Türantrieb CFA3100 angelernt werden.
Anforderungen:
- IEEE 802.11 b/g/n WLAN-Netzwerk (2,4 GHz)
- Internetverbindung
- Freie Steckdose (230V), max. 5 Meter Abstand zum Türschlossantrieb
Nicht kompatibel mit FCA3000.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!