Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WIG-Schweißanlage 180 AC/DC
Einfach zu bedienende WIG-Voll-Profi Anlage. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, genießen Sie den vollen Komfort dieser Anlage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kontakt- und Hochfrequenzzündung
Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung
Vielseitig
Mit AC/DC auch Aluminium schweißbar, umschaltbar auf Elektrodenschweißen
Optimaler Oxiationschutz
Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.
Energieeffizient
Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik
Jobspeicher
Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.
Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit
Spezial-Beschichtung der Platine
Leicht und kompakt
13,3 kg bei 180 A (35% ED)
Optimal für Montageeinsatz
IP23 und S-Zeichen
Robust
60 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
Kennzeichnung: CE, S
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Kennzeichnung: CE, S
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
WIG-Schweißen
Passendes Gas 100% Argon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!