Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißanlage 180 AC/DC

Einfach zu bedienende WIG-Voll-Profi Anlage. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, genießen Sie den vollen Komfort dieser Anlage.
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
Kontakt- und Hochfrequenzzündung


Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung



Vielseitig


Mit AC/DC auch Aluminium schweißbar, umschaltbar auf Elektrodenschweißen



Optimaler Oxiationschutz


Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.



Energieeffizient


Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik



Jobspeicher


Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.



Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit


Spezial-Beschichtung der Platine



Leicht und kompakt


13,3 kg bei 180 A (35% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen



Robust


60 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)

Leistungsnachweis

Kennzeichnung: CE, S

Hinweis

Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.