WIG-Schweißanlage 180DC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Schweißanlage 180DC

Das kompakte Profigerät, einfachste Steuerung und voreingestellte Schweißparameter erleichtern Ihnen den professionellen Einstieg ins WIG-Schweißen.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Schweißbare Elektroden: 1,5 - 4,0 mm
  • Schweißbare WIG-Schweißstäbe: 1,0 - 3,2 mm
  • Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.: 10-150 A
  • Stromstärke WIG-Schweißen min./max.: 15-180 A
  • Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 30 %
  • Schweißstrom bei ED 100%: 130 A
  • Schweißstrom bei ED 60%: 150 A
  • Produktgewicht (per Stück): 16700 g
  • Schutzart IP: IP 23
  • Höhe: 211 mm
  • Breite: 130 mm
  • Länge: 337 mm
  • Schweißbare Materialstärke: Kupfer 1 - 3 mm, Stahl bis 10 mm, WIG-Stahl/Edelstahl 1 - 6 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Schweißbare Elektroden Schweißbare WIG-Schweißstäbe Stromstärke Elektroden-Sc... Anzahl VE
Preis/VE
5952000182
230 V/AC 1,5 - 4,0 mm 1,0 - 3,2 mm 10-150 A
1 St.
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
Kontakt- und Hochfrequenzzündung


Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung



Vielseitig


Umschaltbar auf Elektrodenschweißen



Optimaler Oxiationschutz


Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.



Energieeffizient


Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik



Jobspeicher


Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.



Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit


Spezial-Beschichtung der Platine



Leicht und kompakt


6,5 kg bei 180 A (30% ED)



Optimal für Montageeinsatz


IP23 und S-Zeichen



Robust


80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)

Hinweis
  • Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.

  • Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.

  • Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.


Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.

Kennzeichnung: CE, S

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.