Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WIG-Schweißanlage 180DC
Das kompakte Profigerät, einfachste Steuerung und voreingestellte Schweißparameter erleichtern Ihnen den professionellen Einstieg ins WIG-Schweißen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kontakt- und Hochfrequenzzündung
Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung
Vielseitig
Umschaltbar auf Elektrodenschweißen
Optimaler Oxiationschutz
Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.
Energieeffizient
Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik
Jobspeicher
Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.
Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit
Spezial-Beschichtung der Platine
Leicht und kompakt
6,5 kg bei 180 A (30% ED)
Optimal für Montageeinsatz
IP23 und S-Zeichen
Robust
80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
- Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
- Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.
- Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Kennzeichnung: CE, S
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
WIG-Schweißen
Passendes Gas 100% Argon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!