Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WIG-Schweißanlage 180DC
Das kompakte Profigerät, einfachste Steuerung und voreingestellte Schweißparameter erleichtern Ihnen den professionellen Einstieg ins WIG-Schweißen.
- Nennspannung: 230 V/AC
- Schweißbare Elektroden: 1,5 - 4,0 mm
- Schweißbare WIG-Schweißstäbe: 1,0 - 3,2 mm
- Stromstärke Elektroden-Schweißen min./max.: 10-150 A
- Stromstärke WIG-Schweißen min./max.: 15-180 A
- Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 30 %
- Schweißstrom bei ED 100%: 130 A
- Schweißstrom bei ED 60%: 150 A
- Produktgewicht (per Stück): 16700 g
- Schutzart IP: IP 23
- Höhe: 211 mm
- Breite: 130 mm
- Länge: 337 mm
- Schweißbare Materialstärke: Kupfer 1 - 3 mm, Stahl bis 10 mm, WIG-Stahl/Edelstahl 1 - 6 mm
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontakt- und Hochfrequenzzündung
Berührungslose HF-Zündung per Knopfdruck möglich, umschaltbar auf konventionelle Kontaktzündung
Vielseitig
Umschaltbar auf Elektrodenschweißen
Optimaler Oxiationschutz
Wolframelektrode und Naht sind dank automatischem Gasmanagement optimal vor Oxiation geschützt.
Energieeffizient
Lüfter-Stand-by-Funktion, moderne Leistungselektronik
Jobspeicher
Es können jeweils zwei Schweißjobs für Elektrode und WIG abgespeichert werden.
Schutz vor Vermutzungen und Feuchtigkeit
Spezial-Beschichtung der Platine
Leicht und kompakt
6,5 kg bei 180 A (30% ED)
Optimal für Montageeinsatz
IP23 und S-Zeichen
Robust
80 cm Sturzsicherheit (laut Norm min. 25 cm)
- Arc-Force: Erhöht die Lichtbogenspannung in kritischen Situationen. Verhindert das Nachlaufen der Schlacke ins Schmelzbad und das Erlöschen des Lichtbogens. Dadurch können auch schwer zu schweißende Elektroden verarbeitet werden.
- Hot-Start: Sorgt für ein sicheres Zünden der Elektrode. Die Hot-Start-Energie wird zu dem gewählten Schweißstrom automatisch eingestellt.
- Anti-Stick: Verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück durch automatische Reduzierung des Stromes. Dadurch geht die Elektrode nicht aus und ein Ausdampfen von Legierungselementen wird verhindert.
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Kennzeichnung: CE, S
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
WIG-Schweißen
Passendes Gas 100% Argon
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!