Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner - 1
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner

Mit verstellbarem Brennerhals und Kugelgelenk für mehr Handlichkeit beim Arbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1

  • Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2

  • Variable Einstellung des Schweißstromes am Brenner 3

  • Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen

  • Lieferzustand mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Hinweis

Verschleißteile passend wie bei Brenner WLV 17 und WLT 17 K