Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WIG-Brenner WLT 26 für WIG 180 AC/DC UP-Down-Brenner
Mit verstellbarem Brennerhals und Kugelgelenk für mehr Handlichkeit beim Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ein- und Ausschaltung Schweißstrom 1
- Sofortige Absenkung des Schweißstromes (Downslope) 2
- Variable Einstellung des Schweißstromes am Brenner 3
- Brennerschlauch hinter dem Handgriff ist zusätzlich mit einem 40 cm langem Nappaleder überzogen
- Lieferzustand mit Wolframelektrode gold, Ø 2,4 mm, Keramik-Gasdüse Größe 6 und lange Brennerkappe
Verschleißteile passend wie bei Brenner WLV 17 und WLT 17 K
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!