WDVS-Gewebe 200 G, 7 x 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WDVS-Gewebe 200 G, 7 x 7

Zur Flächenarmierung im Wärmedämmverbundsystem mit Dämmstoffen aus Mineralwolle

  • Werkstoff: Glasfaser, verschiebefest
  • Flächengewicht pro m²: 200 g
  • Maschenweite: 7 x 7 mm
  • Farbe: Weiß
  • Rollenbreite x Rollenlänge: 1 x 50 m
  • Beständigkeit gegen: Alkali
  • Weichmacherfrei: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Flächengewicht pro m² Maschenweite Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0519530010
Glasfaser, verschiebefest 200 g 7 x 7 mm Weiß
50 m
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
Verschiebefest

ETAG-geprüft