Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 1
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 2
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 3
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 4
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 5
WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WC/ Badtür-Einsteckschloss Klasse 2

Flüsterschloss

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt

  • Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen

  • Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich

  • Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann

  • Schließung über den Riegelvierkant
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.