Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WAPS® Workstation Basic
Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höhe Tischplatte 1005 mm
- Tischplatte KBS eingelassen in WAPS® Profil B10 4040L (hinten eingerückt)
- CLIP-O-FLEX® an Tischplatte vorne, links und rechts
- Höhenregulierbar über Stellfüße ca. +/- 25 mm
- Stellfüße D 80 mit Anti Slip Belag
- 2x Ebenen CLIP-O-FLEX® im Aufbau
- 1x Ablageboden im Unterbau für Drucker (hinten eingerückt)
- 1 x Energieleiste 3x230 Volt mit 3 m Anschlusskabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!