Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn

Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4x Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse)

  • 2x Komfort-Griffe seitlich

  • Boden geschlossen

  • Traglast: max. 25 kg pro Bahn, max. 100 kg pro Ebene

  • 4° Ebenen Neigung für komfortable Behälterbevorratung und Materialentnahme

  • Ausfallschutz an Vorderseite gewährleistet


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701125


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 500 mm, Art.-Nr. 1967701126


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 3 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701130


Bereitstellungswagen Multi mit Rollenbahn, inklusive 4 Ebenen, 4 Bahnen, Tiefe 830 mm, Art.-Nr. 1967701131