Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W-CONNECT Tracker mit Bluetooth-Funktion
Der W-CONNECT Tracker ermöglicht in Verbindung mit der ORSY®online App das drahtlose Gerätemanagement mit erweiterten Funktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
W-CONNECT
Mit den W-CONNECT-Komponenten und der neuen ORSY®online App entsteht ein umfassendes Ökosystem, das durch digitale Verwaltung und Steuerung von Betriebsmitteln ein zuverlässiges Nutzungserlebnis mit bestmöglichem Arbeitsergebnis garantiert. Die wichtigsten Funktionen umfassen die Vernetzung der M-CUBE Maschinen mit ORSY®online, die Lokalisierung, der Bestandscheck und die Temperaturmessung.
Lokalisierung
W-CONNECT ermöglicht Ihnen durch die Bluetooth-Technologie einen transparenten Überblick über den letzten bekannten Standort Ihrer gesamten Betriebsmittel.
Bestandscheck
Diese Funktion ermöglicht einen umfassenden Überblick über alle W-CONNECT-fähigen Betriebsmittel in der Nähe, die der ORSY®online App zugeordnet sind. So wird sichergestellt, dass die Betriebsmittel stets vollständig und einsatzbereit sind, egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Fahrzeug.
Temperaturmessung
Durch modernste Sensortechnologie liefert die Temperaturmessung im Tracker kontinuierlich präzise Daten zur Umgebungstemperatur. Dank der nahtlosen Integration in ORSY®online stehen aktuelle Temperaturwerte jederzeit zur Verfügung, sodass die Betriebsmittel stets im Blick bleiben, sei es für Maschinen, Leitern oder chemische Produkte.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!