Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 1
 -  - 2
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 3
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 4
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 5
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 6
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 7
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 8
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 9
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 10
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 11
W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion

Das W-CONNECT Modul ermöglicht in Verbindung mit dem M-CUBE Akku eine umfassende drahtlose Verwaltung und Steuerung von M-CUBE Maschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

W-CONNECT


Mit den W-CONNECT-Komponenten und der neuen ORSY®online App entsteht ein umfassendes Ökosystem, das durch digitale Verwaltung und Steuerung von Betriebsmitteln ein zuverlässiges Nutzungserlebnis mit bestmöglichem Arbeitsergebnis garantiert. Die wichtigsten Funktionen umfassen die Vernetzung der M-CUBE Maschinen mit ORSY®online, die Lokalisierung, die Parametrisierung der Bestandscheck und die Anwendungsberatung.



Lokalisierung


W-CONNECT ermöglicht Ihnen durch die Bluetooth-Technologie einen transparenten Überblick über den letzten bekannten Standort Ihrer gesamten Betriebsmittel.



Parametrisierung


Die Parametrisierung ist eine digitale Einstellung für W-CONNECT-fähige M-CUBE Maschinen, die es Ihnen erlaubt, verschiedene Einstellungen exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Egal, ob Holz, Metall oder Kunststoff bearbeitet wird – durch die optimale Einstellung werden über die ORSY®online App die bestmöglichen Arbeitsergebnisse erzielt.



Bestandscheck


Diese Funktion ermöglicht einen umfassenden Überblick über alle W-CONNECT-fähigen Betriebsmittel in der Nähe, die der ORSY®online App zugeordnet sind. So wird sichergestellt, dass die Betriebsmittel stets vollständig und einsatzbereit sind, egal ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Fahrzeug.



Anwendungsberater


Mit W-CONNECT steht das umfangreiche Materialbearbeitungs-Know-how von Würth flexibel zur Verfügung, sodass der volle Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet werden kann. Zusätzlich ermöglicht das Scannen des Codes auf Verbrauchsmaterialien eine automatische Einstellung der Maschine auf die optimale Anwendung, um die Effizienz zu steigern und den Verschleiß zu reduzieren.

Anwendungsgebiet

W-CONNECT Modul im vorgesehenen Anschluss einschieben.

W-CONNECT Modul vollständig eingeschoben.

Maschine mit ORSYonline App über W-CONNECT verbinden

Parametrisierung

Lokalisierung

Bestandscheck