Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp®
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp<SUP>®</SUP> - 1
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp<SUP>®</SUP> - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp®

W-251.12, Stahl, 100, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: W251.12
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 100
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Flanschdurchm... Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
414411020
M10 20 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.
414411025
M10 25 mm 19,5 mm 10 mm
200 St.
414411030
M10 30 mm 19,5 mm 10 mm
200 St.
414411040
M10 40 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.
414411225
M12 25 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414411250
M12 50 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414415 12
M5 12 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414415 16
M5 16 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414415 20
M5 20 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414415 25
M5 25 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414416 10
M6 10 mm 13,5 mm 6 mm
500 St.
414416 12
M6 12 mm 13,5 mm 6 mm
400 St.
414416 16
M6 16 mm 13,5 mm 6 mm
500 St.
414416 20
M6 20 mm 13,5 mm 6 mm
500 St.
414418 16
M8 16 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414418 20
M8 20 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414418 25
M8 25 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414418 30
M8 30 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414418 40
M8 40 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414418 12
M8 12 mm 13,5 mm 8 mm
200 St.
414418 35
M8 35 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414411235
M12 35 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414411050
M10 50 mm 19,5 mm 10 mm
1 St.
414416 25
M6 25 mm 13,5 mm 6 mm
250 St.
414411230
M12 30 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414411240
M12 40 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414411245
M12 45 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414415 10
M5 10 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414411016
M10 16 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.