Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp®
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp® - 1
Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant Inbus Ripp®

W-251.12, Stahl, 100, blank

  • Normen: W251.12
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 100
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Rippen
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Flanschdurchm... Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
414481016
M10 16 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.
414481025
M10 25 mm 19,5 mm 10 mm
200 St.
414481030
M10 30 mm 19,5 mm 10 mm
200 St.
414481035
M10 35 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.
414481065
M10 65 mm 19,5 mm 10 mm
200 St.
414481230
M12 30 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414481235
M12 35 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414481240
M12 40 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414481245
M12 45 mm 22,5 mm 12 mm
50 St.
414481250
M12 50 mm 22,5 mm 12 mm
100 St.
414485 10
M5 10 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414485 12
M5 12 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414485 16
M5 16 mm 11 mm 5 mm
500 St.
414486 10
M6 10 mm 13,5 mm 6 mm
500 St.
414486 12
M6 12 mm 13,5 mm 6 mm
1000 St.
414486 16
M6 16 mm 13,5 mm 6 mm
500 St.
414486 30
M6 30 mm 13,5 mm 6 mm
1000 St.
414488 12
M8 12 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414488 16
M8 16 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414488 40
M8 40 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414481040
M10 40 mm 19,5 mm 10 mm
100 St.
414488 30
M8 30 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414488 20
M8 20 mm 17 mm 8 mm
200 St.
414488 25
M8 25 mm 17 mm 8 mm
200 St.