Schweißmutter hohe Form
Schweißmutter hohe Form  - 1
Schweißmutter hohe Form  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißmutter hohe Form

Stahl blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
03855
M5 6,4 mm 7,5 mm 11 mm
100 St.
038510
M10 11,9 mm 10,5 mm 18 mm
03858
M8 10,1 mm 10 mm 18 mm
03854
M4 5 mm 6 mm 9 mm
100 St.
03856
M6 7,7 mm 8,5 mm 14 mm
038512
M12 14,3 mm 12,5 mm 20,5 mm
100 St.
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
Max. C-Gehalt von 0,25%