Käfigmutter
Käfigmutter  - 1
Käfigmutter  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Käfigmutter

WN 0381, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K) ohne Sicherung

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Breite max. Länge max. Höhe Anzahl VE
Preis/VE
038161
M6 13,5 mm 14,2 mm 9,5 mm
03816
M6 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
03818
M8 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
03810 4
M4 13,1 mm 13,5 mm 8,7 mm
500 St.
038181
M8 16,5 mm 18,1 mm 11,8 mm
500 St.
038110
M10 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
03815
M5 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
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
  • Dienen als Innenverbindungselemente bei Blechkonstruktionen.

  • Rationelle Montage durch einfaches Eindrücken.

  • Sind durch den Federstahl-Mutternhalter selbsthaftend.

  • Durch die Längs- und Querbeweglichkeit der Mutter im Mutternhalter werden Fertigungstoleranzschwankungen während der Montage ausgeglichen.

  • Können auch bei ungünstigen Platz- bzw. Montageverhältnissen eingesetzt werden.

  • Wieder verwendbar