Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch

W-0274, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Sicherungsfunktion: Sperrverzahnung
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027451235
M12 35 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027456 16
M6 16 mm 14,2 mm 6,6 mm
500 St.
027451030
M10 30 mm 22,3 mm 9,2 mm
200 St.
027451020
M10 20 mm 22,3 mm 9,2 mm
200 St.
027458 20
M8 20 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027451050
M10 50 mm 22,3 mm 9,2 mm
100 St.
027451225
M12 25 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027451025
M10 25 mm 22,3 mm 9,2 mm
200 St.
027451016
M10 16 mm 22,3 mm 9,2 mm
200 St.
027455 10
M5 10 mm 11,8 mm 5,4 mm
650 St.
027451055
M10 55 mm 22,3 mm 9,2 mm
100 St.
027456 10
M6 10 mm 14,2 mm 6,6 mm
500 St.
027456 12
M6 12 mm 14,2 mm 6,6 mm
500 St.
027451060
M10 60 mm 22,3 mm 9,2 mm
100 St.
027451220
M12 20 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027455 16
M5 16 mm 11,8 mm 5,4 mm
1000 St.
027456 30
M6 30 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
027458 16
M8 16 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027456 20
M6 20 mm 14,2 mm 6,6 mm
700 St.
027458 12
M8 12 mm 18 mm 8,1 mm
500 St.
027458 40
M8 40 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027455 12
M5 12 mm 11,8 mm 5,4 mm
500 St.
027456 45
M6 45 mm 14,2 mm 6,6 mm
200 St.
027456 40
M6 40 mm 14,2 mm 6,6 mm
500 St.
027458 30
M8 30 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027456 25
M6 25 mm 14,2 mm 6,6 mm
500 St.
027458 50
M8 50 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027458 25
M8 25 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027458 35
M8 35 mm 18 mm 8,1 mm
200 St.
027451245
M12 45 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027451240
M12 40 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027451250
M12 50 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027451040
M10 40 mm 22,3 mm 9,2 mm
100 St.
027451230
M12 30 mm 26,6 mm 10,6 mm
100 St.
027456 8
M6 8 mm 14,2 mm 6,6 mm
1000 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung