Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch

W-0274, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027405 20
M5 20 mm 11,8 mm 5,4 mm
027408 55
M8 55 mm 17,9 mm 8,1 mm
027401235
M12 35 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027401220
M12 20 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027408 50
M8 50 mm 17,9 mm 8,1 mm
027406 50
M6 50 mm 14,2 mm 6,6 mm
027405 25
M5 25 mm 11,8 mm 5,4 mm
027404 16
M4 16 mm 10 mm 4,2 mm
027404 20
M4 20 mm 10 mm 4,2 mm
027406 45
M6 45 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 35
M6 35 mm 14,2 mm 6,6 mm
027401650
50 St.
027401245
M12 45 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027406 40
M6 40 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
027401016
M10 16 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027401250
M12 50 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027401020
M10 20 mm 21,8 mm 9,2 mm
027401035
M10 35 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027401025
M10 25 mm 21,8 mm 9,2 mm
027401040
M10 40 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027401050
M10 50 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027401225
M12 25 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027401230
M12 30 mm 26 mm 10,6 mm
027401240
M12 40 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027405 10
M5 10 mm 11,8 mm 5,4 mm
027405 12
M5 12 mm 11,8 mm 5,4 mm
027405 30
M5 30 mm 11,8 mm 5,4 mm
027405 16
M5 16 mm 11,8 mm 5,4 mm
027406 12
M6 12 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 10
M6 10 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 20
M6 20 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 16
M6 16 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 25
M6 25 mm 14,2 mm 6,6 mm
027406 30
M6 30 mm 14,2 mm 6,6 mm
027408 16
M8 16 mm 17,9 mm 8,1 mm
027408 12
M8 12 mm 17,9 mm 8,1 mm
027408 20
M8 20 mm 17,9 mm 8,1 mm
027408 25
M8 25 mm 17,9 mm 8,1 mm
027408 30
M8 30 mm 17,9 mm 8,1 mm
027408 35
M8 35 mm 17,9 mm 8,1 mm
027401030
M10 30 mm 21,8 mm 9,2 mm
027408 40
M8 40 mm 17,9 mm 8,1 mm
027405 8
M5 8 mm 11,8 mm 5,4 mm
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
  • Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment

  • Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen

  • Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet