Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C) - 1
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C) - 2
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
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
Metrisches Regelgewinde



Festigkeitsklasse 10


Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100



Oberfläche


Gelb verzinkt (A2C)



Korrosionsbeständigkeit


ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Hinweis

Wirkprinzip der Sicherungsrippen:


Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen "rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.