Flachrundschraube mit Schlitz
Flachrundschraube mit Schlitz - 1
Flachrundschraube mit Schlitz - 2
Flachrundschraube mit Schlitz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Schlitz

W-0231, Stahl 4.8 verzinkt, mit Schlitz

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
023110 65
M10 65 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
02316 20
M6 20 mm 14 mm 3,3 mm
023110 20
M10 20 mm 24 mm 5,5 mm
200 St.
02316 25
M6 25 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02316 30
M6 30 mm 14 mm 3,3 mm
02316 35
M6 35 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02316 40
M6 40 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02316 45
M6 45 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02316 50
M6 50 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02318 15
M8 15 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 20
M8 20 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 25
M8 25 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 35
M8 35 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 45
M8 45 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 40
M8 40 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 50
M8 50 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 70
M8 70 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 80
M8 80 mm 19 mm 4,4 mm
100 St.
023110 60
M10 60 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
023110 30
M10 30 mm 24 mm 5,5 mm
200 St.
023110 25
M10 25 mm 24 mm 5,5 mm
200 St.
023110 70
M10 70 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
023110 35
M10 35 mm 24 mm 5,5 mm
200 St.
023110 40
M10 40 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
02316 70
M6 70 mm 14 mm 3,3 mm
200 St.
02316 15
M6 15 mm 14 mm 3,3 mm
023110 50
M10 50 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
02315 10
M5 10 mm 12 mm 2,7 mm
500 St.
02318 30
M8 30 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
02318 60
M8 60 mm 19 mm 4,4 mm
200 St.
023110 45
M10 45 mm 24 mm 5,5 mm
100 St.
02316 60
M6 60 mm 14 mm 3,3 mm
300 St.
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
Durch den flachen Kopf volle Ausnützung der Ladeflächen möglich - keine Beschädigung des Transportgutes durch hervorstehende Schraubköpfe.