Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe CERALINE Stahl

Für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Guss und Zunder

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geometrisch geformtes Hochleistungs-Keramikkorn


  • Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag

  • Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Robust und für mehrere Materialien


  • Zusätzliche Stabilität dank robustem Trägermaterial aus Vulkanfiber

  • Ideal für Stahl, Guss und Zunder
Hinweis
  • Fiberscheiben nur mit zugelassenen, einwandfreien Stütztellern verwenden

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw. arbeiten

  • Lagerung nicht bei Sonnenstrahlung, nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht an feuchten Stellen und auf Fußböden lagern

  • In Originalverpackung bei 18 - 22 °C und 45 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern

  • Um die volle Leistung des Hochleistungs-Keramikkorns zur erzielen, empfehlen wir einen Winkelschleifer mit mind. 1.000 Watt

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)