Vorreiber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorreiber

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Schaftdurchme... Gewindelänge (lg) Anzahl VE
Preis/VE
5067008000
3,4 mm 20 mm 3 mm 12 mm
100 St.
5067008001
3,8 mm 25 mm 3,3 mm 15 mm
100 St.
5067008002
3,9 mm 30 mm 3,9 mm 18 mm
100 St.
5067008003
4,4 mm 40 mm 4,4 mm 23 mm
100 St.
5067008004
5,2 mm 50 mm 5,2 mm 30 mm
100 St.
5067008005
5,8 mm 60 mm 5,8 mm 32 mm
100 St.