Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Vorlegeband
Vorlegeband - 1
Vorlegeband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorlegeband

Für die Verglasung von Fenstern, Türen sowie Festverglasungen

  • Chemische Basis: Geschlossenzelliger Polyethylenschaum
  • Zugfestigkeit min.: 0.325 N/mm²
  • Zugfestigkeit quer min.: 0.220 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach ISO 1926
  • Rohdichte: 29 kg/m³
  • Stauchhärte: 98 kPa
  • Stauchhärte Bedingung: nach ISO 844, 50% Verformung
  • Bruchdehnung min.: 125 %
  • Bruchdehnung quer min.: 115 %
  • Wasserdampfdurchlässigkeit: 0.72 g/m²/d
  • Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung: nach ISO 1663, Prüfkörperstärke 5 mm
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.034 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 0°C, nach ISO 2581
  • Baustoffklasse: B3 - Leicht entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Gesamtstärke Breite Rollenlänge Anzahl VE
Preis/VE
087570902
Grau 2 mm 9 mm 20 m
100 m
087570903
Grau 3 mm 9 mm 20 m
100 m
087571205
Grau 5 mm 12 mm 10 m
100 m
087571502
Grau 2 mm 15 mm 20 m
100 m
087571503
Grau 3 mm 15 mm 20 m
100 m
087571504
Grau 4 mm 15 mm 20 m
100 m
087571505
Grau 5 mm 15 mm 10 m
100 m
087580904
Weiß 4 mm 9 mm 20 m
100 m
087580902
Weiß 2 mm 9 mm 20 m
100 m
087580903
Weiß 3 mm 9 mm 20 m
100 m
087571204
Grau 4 mm 12 mm 20 m
100 m
087571203
Grau 3 mm 12 mm 20 m
100 m
087571202
Grau 2 mm 12 mm 20 m
100 m
087570905
Grau 5 mm 9 mm 10 m
100 m
087581203
Weiß 3 mm 12 mm 20 m
100 m
087570904
Grau 4 mm 9 mm 20 m
100 m
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
  • Komprimierbar

  • Verhindert Dreipunkthaftung

  • Selbstklebend

  • Füllt Glasfalz, dadurch weniger Dichtstoffverbrauch

  • Wirkt als bewegungsdämpfendes Teil bei starker Windbelastung

  • Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur

  • Dekorative, glatte Oberfläche

  • Hohe Elastizität

  • Hohe mechanische Werte bei niedrigem Raumgewicht

  • Ausgezeichnete Chemikalien beständigkeit

  • Gute Witterungsbeständigkeit

  • Ausgezeichnete thermische Isolationswerte

  • Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung

  • Hervorragende UV-beständigkeit

  • Acrylglasverträglich
Hinweis

Ohne Abdeckfolie

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.