Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorhängeschloss Typ 99 mit hohem Bügel
Kein unbeabsichtigtes verstellen des Zahlencode möglich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Änderung der Zahlenkombination ist erst nach Freigabe über einen separaten Schlüssel möglich
- Dank des hohen Bügels kann das Schloss noch flexibler an unterschiedlichen Orten platziert werden
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen
- Doppelt verriegelnd
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
Zum Öffnen des Schlosses den Zahlencode einstellen und den Bügel nach unten drücken. Bügel springt nicht selbständig aus dem Schloss. Zum Schließen des Schlosses den Zahlencode verstellen und den Bügel eindrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!