Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorhängeschloss Everox One
Höchster Bedienkomfort, da das Schloss einfach über das Smartphone entriegelt werden kann
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Öffnung der Vorhängeschlösser Hands-Free über App möglich
- Es können Zutrittsberechtigungen versendet und zeitlich eingeschränkt oder dauerhaft erteilt werden
- Für den Innen- und Außenbereich
- Doppelte Kugelverriegelung bietet eine bestmögliche Sicherung des Bügels
- Gehärteter Nano Protect Bügel
- Geringer Verbrauch und leistungsstarke Batterie
- Kostenlose App zur smarten Bedienung
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone V5.2 (abwärts kompatibel bis 4.0) und die aktuelle kostenlose Abus One App für iOS- oder Android benötigt.
Es können max. 28 Benutzer oder Geräte angelernt werden.
Die CR 2-Batterien sind handelsüblich und haben eine Lebensdauer von ca. 1 - 2 Jahre, dies entspricht ca. 10.000 Öffnungen. Sollte die Batterie ihre Leistung verlieren, sendet das Schloss bei jedem Öffnen ein akustisches Signal und die LED blinkt zwei mal gelb. Nach einigen Warnungen lässt sich das Schloss nicht mehr verriegeln, bis eine neue Batterie eingelegt wurde. Die Berechtigungen bleiben bestehen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!