Vorhängeschloss Circle
Vorhängeschloss Circle - 1
Vorhängeschloss Circle - 2
Vorhängeschloss Circle - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Circle

Durch die kleine Bügelöffnung erhält man den besten Schutz gegen Angriffe

  • Anzahl Zahlenrollen: 4 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Gehäusebreite: 71,4 mm
  • Gehäusestärke: 28 mm
  • Gehäusehöhe: 45 mm
  • Bügeldurchmesser: 9 mm
  • Lichte Bügelhöhe: 14 mm
  • Lichte Bügelweite: 24 mm
  • Einsatzbereich: Innenbereich
  • Geeignet für: Werkzeugkiste, Werkstattwagen, Bauwagen, Anhänger, Großmüllbehälter, Schlossriegel, Öleinfüllstutzen, Überfalle
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
Art.-Nr. Anzahl Zahlenrollen Werkstoff Gehäuse Werkstoff Bügel Oberfläche Bügel Anzahl VE
Preis/VE
0688904840
4 STK Edelstahl Stahl gehärtet Verchromt
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
  • Individuelle Zahlenkombination frei wählbar

  • 10.000 verschiedene Schließungen möglich

  • Optimaler Korrosionsschutz

  • Einseitig verriegelnd
Hinweis

Bei geöffnetem Schloss kann der Zahlencode einfach geändert werden. Nach einer im Uhrzeigersinn Viertel-Drehung des Schlitzes, der sich auf der Rückseite befindet, kann der neue Code eingegeben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.