Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeladener NiMH-Akku
Die Vorteile von NiMH Akkus werden mit den Vorzügen von Primärbatterien vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vorgeladener Akku
Sofort einsatzbereit
Über 1 Jahr Standby ohne nachladen
Geringe Selbstentladung
- Auch nach 1 Jahr ohne Ladung steht eine Kapazität von ca. 85% der Nennkapazität zur Verfügung
- Auch für den Einsatz in Geräten mit geringem Strombedarf geeignet
Schnellladefähig
Können mit vorhandenen NiMH-Akkuladegeräten geladen werden
Universell einsetzbar
Geeignet für den Einsatz bei Geräten mit hohem und geringem Strombedarf (z.B. Digitalkamera oder Wanduhr)
Wetterunabhängig
Besser geeignet als herkömmliche NiMH-Akkus zum Einsatz bei tiefen Temperaturen
Kein Memoryeffekt
1.000 x wiederaufladbar
Umwelfreundlich
Geeignet für Digitalkameras, Wanduhren, Messgeräte und vieles mehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!