Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vorgebohrte, gestufte Stütze mit Tiefenunterschied

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorgebohrte, gestufte Stütze mit Tiefenunterschied

With depth variation
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
  • Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand

  • Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 80 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 100 mm (z. B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)

  • Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (30° drehbar)