Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Vorgeborte, gerade Stütze
Vorgeborte, gerade Stütze - 1
Vorgeborte, gerade Stütze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorgeborte, gerade Stütze

Ohne Tiefenunterschied
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
  • Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand

  • Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 70 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 110 mm (z. B. Küchenspülen) - 150 mm (z. B. Duschen)

  • Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (45° drehbar)
Hinweis

Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)