Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Voranstrich Bauwerksabdichtung
Untergrundvorbehandlung unter bituminösen und zementösen Bauwerksabdichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verwendbar auf salzhaltigen und problematischen Untergründen
- Verwendbar auf Sandstein
- Breites Anwendungsspektrum, ein Produkt für viele Anwendungsbereiche
- Hohe Verarbeitungssicherheit
Verwendbar auf Untergründen bei Alt- und Neubauten
Breites Anwendungsspektrum, dadurch einfache und sichere Anwendung auf der Baustelle
Gutes Eindringvermögen in den Untergrund
- Wirkt bis tief in den Untergrund verfestigend
- Stabilisiert den Untergrund
- Schafft eine Haftbrücke zwischen Untergrund und Abdichtung
- Wirkt porenreduzierend und vermindert dadurch die Nachbildung von Salzen auf der Wandoberfläche
- Schützt die Oberfläche gegen chemische und mechanische Beanspruchung wirkungsvoll
Gebrauchsfertig, schnelltrocknend
Direkt verwendbar, muss weder aufgerührt noch verdünnt werden, daher sichere und zeitsparende Verarbeitung
Lösungsmittelfrei
Glasflächen (Fenster o.ä.) sind vor dem Kontakt mit Voranstrich Bauwerksabdichtung zu schützen, da der Kontakt zu Verfärbungen führen kann. Bei der Verarbeitung wird, auf Grund der Arbeitssicherheit, das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille / Handschuhe) empfohlen. Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ist geeignet für mineralische Untergründe (außer Gips), Mörtel, mineralischen Putz, Schlämme auf Zementbasis, Ziegel, Kalksandstein sowie Beton, im Altbau und Neubaubereich. Im Würth Bauwerksabdichtungssystem verwendbar, zur Untergrundverfestigung und als Haftvermittler, bei Verwendung von bituminösen (Art.-Nr. 0893 212 115 / 0893 212 120) und zementösen Abdichtungen (Art.-Nr. 0893 212 125). Zur Minderung der Wasseraufnahme, auch geeignet auf problematischen Untergründen wie Sandstein.
Der Untergrund muss ölfrei sein und von losen Bestandteilen gereinigt werden. Salzausblühungen sind mit einer Bürste zu entfernen. Grundierung unverdünnt mit dem Quast, Pinsel oder der Walze auf die zu beschichtenden Flächen auftragen. Die Flächen müssen gesättigt sein, um eine wirkungsvolle Grundierung zu erreichen. Stark saugende Untergründe (z.B. Porenbeton) sind mit einem doppelten Anstrich zu versehen. Die grundierten Flächen sind mit bituminösen Abdichtungen nach ca. 12 Stunden und mit zementösen Abdichtungen nach ca. 30 Minuten überarbeitbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!