VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung
VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung - 1
VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Vollradiusfräser Speedcut-Aluminium, lang, freigestellt, Zweischneider, ungleiche Drallsteigung

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Kernanstieg für höchste Stabilität, bester Spanabfl uss durch optimiertes Fertigungs-Schleifverfahren, dadurch extrem glatte Oberfl äche. Höchstes Zerspanvolumen und beste Oberflächengüte durch einzigartige Schneidengeometrie.

  • Produktcode: 7240
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff
  • Normen: WN
  • Baulänge: Lang
  • Schaftform: Zylindrisch DIN 6535-HA
  • Typ: W
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: Blank
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Drallwinkel: 43-45°
  • Anzahl Schneiden: 2 STK
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h10
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftdurchme... Freistellungs... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443314808
16 mm 16 mm 15,8 mm 92 mm
1 St.
5443314802
4 mm 6 mm 3,9 mm 57 mm
1 St.
5443314804
6 mm 6 mm 5,9 mm 57 mm
1 St.
5443314809
20 mm 20 mm 19,5 mm 104 mm
1 St.
5443314806
10 mm 10 mm 9,8 mm 72 mm
1 St.
5443314801
3 mm 6 mm 2,9 mm 57 mm
1 St.
5443314803
5 mm 6 mm 4,9 mm 57 mm
1 St.
5443314805
8 mm 8 mm 7,8 mm 63 mm
1 St.
5443314807
12 mm 12 mm 11,8 mm 83 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung