Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollmaske VM 142
Mit genormtem Rundgewindeanschluss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Vollmaske VM 142 ist die ideale Lösung in Umgebungen, in denen nicht nur ein leistungsfähiger Atemschutz, sondern auch ein klarer Blick benötigt wird.
- Intelligentes Belüftungssystem für beschlagfreie Sichtscheibe.
- Maskenkörper besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem EPDM-Material.
- Der doppelte Dichtrahmen und die dreifache Dichtlinie bieten bei allen Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz.
- Große, verzerrungsfreie Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA).
- Mühelos verstellbare 5-Punkt-Bänderung.
Volllmaske nach EN 136 Klasse 2, Rundgewindeanschluss nach EN 148-1
Anwendungen in allen Bereichen der Industrie, der Energiewirtschaft, der Entsorgungsbetriebe und im Handwerk. Überall dort, wo Dämpfe, Lösungsmittel und Gase auftreten und ein wirksamer Atemschutz und Gesichtsschutz benötigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!