Vollmasken-Set A2D2P2D

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollmasken-Set A2D2P2D

2-teilig. Atemschutzmaske mit genormtem Rundgewindeanschluss und Partikelfilter

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0988013307
2 STK
1 St.
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
Maske


  • Intelligentes Belüftungssystem für beschlagfreie Sichtscheibe

  • Maskenkörper besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem EPDM-Material

  • Der doppelte Dichtrahmen und die dreifache Dichtlinie bieten bei allen Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz

  • Große, verzerrungsfreie Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA)

  • Mühelos verstellbare 5-Punkt-Bänderung


Filter


  • Filtergehäuse aus Aluminium dadurch geringes Gewicht

  • Geringer Atemwiderstand

  • Langlebig dank wiederverschließbarer Öffnung

  • Lange Haltbarkeit

Volllmaske nach EN 136 Klasse 2, Rundgewindeanschluss nach EN 148-1