Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid
Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen durch neuen Liquid-Dämpfer
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
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten ( kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden
- Seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen
- Komfortables, leichtes Öffnen ohne spürbaren Widerstand, selbst bei hohen Traglasten und schmalen Griffleisten
Schubkasten mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann auch mit Möbelgriff geöffnet werden.
Z.B. bei Mülltrenn-System-Auszug kann Endkunde zwischen praktischem Drücken oder Ziehen wählen.
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!