Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 1
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 2
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 3
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 4
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 5
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 6
Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollauszug Nova Pro soft-close Liquid

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen durch neuen Liquid-Dämpfer

  • Öffnungs-/Schließsystem: Soft-close
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Passend für Zarge: Nova Pro Classic, Nova Pro Scala
  • Passend für NP Tipmatic soft-close: Ja
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Traglast Öffnungs-/Sch... Auszugsart Anzahl VE
Preis/VE
F101108261
270 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108264
300 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108267
350 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108270
400 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108273
450 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108276
500 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108279
550 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108282
600 mm 40 kg Soft-close Vollauszug
F101108285
450 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F101108288
500 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F101108291
550 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F101108294
600 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
F101108297
650 mm 70 kg Soft-close Vollauszug
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
  • In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten ( kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden

  • Seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen

  • Komfortables, leichtes Öffnen ohne spürbaren Widerstand, selbst bei hohen Traglasten und schmalen Griffleisten
Hinweis

Schubkasten mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann auch mit Möbelgriff geöffnet werden.


Z.B. bei Mülltrenn-System-Auszug kann Endkunde zwischen praktischem Drücken oder Ziehen wählen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.