Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Integriertes Tipmatic-Element
- Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf
- Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken
Präzises Einstellung des Frontspaltes
Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)
Synchronisation optional nachrüstbar
Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
durch voll synchronisierte Laufwägen
Leichte und präzise Laufkultur
durch abriebfeste Kunststoffwalzen
Hohe Seitenstabilität
durch Breite Führungsschienen
Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.
Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!