Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 11
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 12
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 13
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden

Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzise Einstellung des Frontspalts


  • Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)


Synchronisation optional nachrüstbar


  • Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten


Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


  • Voll synchronisierte Laufwägen


Leichte und präzise Laufkultur


  • Abriebfeste Kunststoffwalzen


Hohe Seitenstabilität


  • Breite Führungsschienen
Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!