Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 11
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 12
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 13
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 14
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem - 15

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Vollauszug synchronisiert

  • Traglast bis zu 70 Kg

  • Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13


Optionale Tipmatic-Einheit


  • Mechanisches Öffnungssystem für grifflose Fronten

  • Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close

  • Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen

  • 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Hinweis

Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm



Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 15/20. Es wird jeweils ein Karton mit 15/20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 15/20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!