Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynamoov Tipmatic 30 kg für grifflose Schubkastenblenden

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Präzises Einstellung des Frontspaltes, beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)

  • Leichte und präzise Laufkultur durch abriebfeste Kunststoffwalzen

  • Hohe Seitenstabilität durch Breite Führungsschienen


Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken
Hinweis

Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.


Bei Korpusbreiten größer 700 mm empfehlen wir den Einsatz von der Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg oder 60 kg mit Synchronisationsstange.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!