Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus - 1
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus - 2
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus - 3
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus - 4
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus

Mechanisches Öffnungssystem löst über die gesamte Frontblende durch leichtes Antippen an beliebigen Punkten aus.

  • Traglast: 40 kg
  • Öffnungs-/Schließsystem: Tipmatic
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Traglast Öffnungs-/Sch... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F091075469
550 mm 40 kg Tipmatic Stahl
5 St.
F091075464
275 mm 40 kg Tipmatic Stahl
5 St.
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
Optimaler Zugriff auf das Ladegut


durch weites Auswerfen des Schubkastens



Sicheres Schließen


durch Fangfunktion



Präzises einstellen des Frontspaltes (+2/–1 mm)


durch beidseitige Tiefenverstellung



Keine Veränderung am Schubkasten notwendig



Integrierte Aushänge- und Transportsicherung

Hinweis

Ein Auslösen über die gesamte Front erfordert einen Mindestfrontspalt von 4 mm, bei einer Korpusbreite bis 1200 mm und einer Fronthöhe bis zu 300 mm. Fronten über 300 mm Höhe erfordern einen größeren Frontspalt.

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!